アゼアス
高視認性防護服レインパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
蛍光オレンジレッド
蛍光イエロー
蛍光オレンジレッド
色(本体)
蛍光オレンジレッド
蛍光イエロー
蛍光オレンジレッド
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70335545
品番
AZ LITE10203
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途
高視認性防護服
色
蛍光オレンジレッド
サイズ
3L
仕様
裾アジャスター/止水ファスナー貫通脇ポケット
種別
パンツ
材質
3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス
区分
繰り返し利用
股下(cm)
82
胴囲(cm)
94~106
色(本体)
蛍光オレンジレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
適合JIS規格
JIS T 8127 クラス1適合
材質(反射板)
JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
縫い目形式
内縫い
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。