アゼアス
インナージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70335597
品番
10921
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
AZ LITE(R) 10107と合わせる事で通年対応が可能になります。
用途
高視認性防護服
色
紺
サイズ
3L
材質
高密度タフタ ポリエステル100%
区分
繰り返し利用
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
90.5
材質(中綿)
ポリエステル95% アクリル5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
かかとからの長さ(cm)
90.5
適応胸囲(cm)
132
縫い目形式
内縫い
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。