報商製作所
散水ノズル クローム水口付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
17
13
17
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70336184
品番
N-04
参考基準価格(税別)
¥26,550
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
直射のみ。クロームメッキ
用途
散水
寸法d(Φmm)
17
材質
CAC406
質量(kg)
1.35
寸法L(mm)
600
規格
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※町野式カップリングで接続します。