曜日別特売
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288

KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288
KZ-337PV1T1Y3 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337288

ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
内容量
1脚
色(張地)
サンドイエロー
キャスター
ナイロン双輪キャスター
注文コード
70337288
品番
KZ-337PV1T1Y3
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途
オフィスチェア
色(張地)
サンドイエロー
全高(mm)
890~980
座面高さ(mm)
400~490
本体質量(kg)
13
キャスター
ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
600
質量(kg)
13
高さ(mm)
890~980
奥行(mm)
580
肘掛
あり
グリーン購入法
適合
色(ベース)
ブラック
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする