フジタ[室名札・標識]
メープル材室名札 MPWプレート正面型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
15‐102(男女)
15-100(男子トイレ)
15-101(女子トイレ)
15‐102(男女)
15-103(車椅子)
幅(mm)
150
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70337435
品番
MPW150R
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
さわやかで明るいメープル材の室名札です。特に幼稚園施設におすすめです
表示内容
15‐102(男女)
幅(mm)
150
高さ(mm)
150
材質
メープル材錬付板/クリア塗装仕上
厚さ(mm)
(基盤)12
奥行(mm)
15
ブラケット
スライドロック脱着式
表示方式
UV印刷
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。