曜日別特売
MPW200R メープル材室名札 MPWプレート正面型 フジタ[室名札・標識] 70337453

メープル材室名札 MPWプレート正面型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容15-100(男子トイレ)
幅(mm)200
内容量1枚注文コード70337453品番MPW200R
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

さわやかで明るいメープル材の室名札です。特に幼稚園施設におすすめです

表示内容15-100(男子トイレ)幅(mm)200高さ(mm)200材質メープル材錬付板/クリア塗装仕上厚さ(mm)(基盤)12奥行(mm)15ブラケットスライドロック脱着式表示方式UV印刷
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする