曜日別特売
- ポッカコーヒーオリジナル 190g ポッカサッポロフード 70338057

ポッカコーヒーオリジナル 190g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(190g×30本)注文コード70338057品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,750
販売価格(税別)
4,398

ロングセラーブランドがオリジナリティを継承しながらも現代的に進化。
ポッカコーヒーの象徴である「顔」を押し出したパッケージと、しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。

種別コーヒーシリーズポッカコーヒー容器保存方法常温寸法(Φ×mm)53×104本数30カロリー(kcal)39(1缶100g当り)原材料砂糖、コーヒー、牛乳、全粉乳、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする