フジタ[室名札・標識]
メープル材室名札 MPWYプレート側面型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
15-101(女子トイレ)
15-100(男子トイレ)
15-101(女子トイレ)
15‐102(男女)
15-103(車椅子)
幅(mm)
171
171
221
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70338223
品番
MPWY150R
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さわやかで明るいメープル材の室名札です。ブラケットにアルミ型材を採用。
表示内容
15-101(女子トイレ)
幅(mm)
171
高さ(mm)
151
材質
メープル材錬付板/クリア塗装仕上
厚さ(mm)
(基盤)15
奥行(mm)
24
表示方式
UV印刷
材質(ブラケット)
アルミ型材焼付塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。