曜日別特売
740989 スチール製 デザイン収納 引き違い2段 スマイル[家具] 70338547

スチール製 デザイン収納 引き違い2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70338547品番740989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

開口部が大きい引き違いタイプ。収納物の楽に取り出せる。

付属品固定棚1枚、横連結用ボルト4本、配線用ホール付材質スチール質量(kg)41.2ホワイト種類引違い段数2段最大積載量(kg)(等分布)棚板1枚あたり:40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×807設置場所下置き有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×347×3342本付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×807アジャスター調整アジャスター付(調整高10mm)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,770/税込1,947
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする