FG
超軽量ステン片手草抜ホー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70339247
品番
#193281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 先端部(ピンポイントに抜く)、後面部(広範囲に抜く)、刃付け両側面部(土ごと削り取る、草を集める)の1丁4役。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途
除草作業
材質
頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)
385
質量(g)
130
柄長さ(mm)
330
頭部幅(mm)
120
頭部高さ(mm)
75