曜日別特売
1271A052.600 ウィンジョブ CP213 TS アシックス 70340044

1271A052.600 ウィンジョブ CP213 TS アシックス 70340044
1271A052.600 ウィンジョブ CP213 TS アシックス 70340044
1271A052.600 ウィンジョブ CP213 TS アシックス 70340044
1271A052.600 ウィンジョブ CP213 TS アシックス 70340044
1271A052.600 ウィンジョブ CP213 TS アシックス 70340044

ウィンジョブ CP213 TS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(cm)28.0
レッド/ホワイト
内容量1足注文コード70340044品番1271A052.600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

通気性とフィット性を両立させたニューフェイスが登場。
薄底ソール設計により「足裏感覚」を実現。
履き口にニット素材を採用し足との一体感とフィット性が向上。

サイズ(cm)28.0足幅レギュラー(2E相当)レッド/ホワイト機能耐油性ラバー・通気性仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格アズワン品番65-0257-44甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする