仙台銘板
B山ゴムマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
70341136
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
安全通路の確保に
用途
通路に使用
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
1000
長さ(mm)
10000
色
(表)緑、(裏)黒
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約40
寸法(m)
1×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません