曜日別特売
AX-4V コック付ポリ容器 BOLL 70341416

AX-4V コック付ポリ容器 BOLL 70341416
AX-4V コック付ポリ容器 BOLL 70341416

コック付ポリ容器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード70341416品番AX-4V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。

用途
災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に
容量(L)4質量(g)286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×155×292RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70341407
2018-11-21
用途: オイルの小分け販売用
卸売・小売業

ラベル無し、またはラベルをもっと剥がし易くしてほしい。毎回シールはがし液で処理するど、この作業がかなり大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 70341416
2018-04-05
用途: 出張修理後の手洗い

出張修理後に手洗い用に購入しました。
出張先で水道等が無い場合が多く、手が汚れたまま次の仕事に行くことが何度かありました。手が洗えると気分も良いです。ファーストオレンジで手の汚れを落として、すすぎのみに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする