アシックス
ウィンジョブ CP302
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
25.0
23.0
25.0
25.5
30.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70341478
品番
FCP302.300
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,500
¥
11,980
バスケットに入れる
足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
サイズ(cm)
25.0
甲被タイプ
マジックタイプ
色
シラントロ/イエロー
靴タイプ
スニーカー
形状
ハイカット
機能
耐油性ラバー
仕様
A種先芯入り
規格
JSAA規格
足幅
ワイド(3E相当)