曜日別特売
FCP302.300 ウィンジョブ CP302 アシックス 70341505

FCP302.300 ウィンジョブ CP302 アシックス 70341505
FCP302.300 ウィンジョブ CP302 アシックス 70341505
FCP302.300 ウィンジョブ CP302 アシックス 70341505
FCP302.300 ウィンジョブ CP302 アシックス 70341505
FCP302.300 ウィンジョブ CP302 アシックス 70341505

ウィンジョブ CP302

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード70341505品番FCP302.300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500

足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。

サイズ(cm)26.5甲被タイプマジックタイプシラントロ/イエロー靴タイプスニーカー形状ハイカット機能耐油性ラバー仕様A種先芯入り規格JSAA規格足幅ワイド(3E相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする