FS312A TriApex 超制電 クリーンパンツ 東洋リントフリー 70342957

※着用例

TriApex 超制電 クリーンパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1本注文コード70342957品番FS312A
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。

用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付きホワイトサイズ3L混率(%)ポリエステル100アズワン品番65-1696-46生地性能超制電性・防塵
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※インナーシャツ・シューズは別売りです。
※生地には格子状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする