曜日別特売
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202

WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202
WBK-01 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業) 70343202

吸音材 QonPET(キューオンペット)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
幅(mm)300
内容量1枚注文コード70343202品番WBK-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!

用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。厚さ(mm)35材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系幅(mm)300長さ(mm)300使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は完全に音を遮断したり、無音状態にするものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 油圧ユニット
株式会社関東メカニカル

カッターで切ると刃がすぐ切れなくなるのでどのような刃を使用すべきか。

対象商品 : 13416508
2023-01-09
用途: ポンプの防音に使用
製造業

製品のポンプの防音に使用しました。
3~4dB程度低下しました。

1が参考にしています
対象商品 : 70343227
2021-12-25
用途: エアーコンプレッサー防音ボックスの内装

工作室で使っているエアーコンプレッサーの防音ボックスを自作。その内壁6面にこの吸音材を貼り付けて防音効果を狙いました。かなり静かになりました。
コンプレッサーの防音ボックスを自作する際は、エアー抜き穴と電動ファンを忘れないように!
始めに空けた穴が小さすぎてボックス内部の温度が上がりすぎて、コンプレッサーのオーバーヒート装置が作動してしまいました。穴を大きくし、電動ファンを強力な物に交換して解決。
防音したコンプレッサーの音より、強力なファンの音の方がうるさいぐらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする