4824A USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ PICO TECHNOLOGY 70343797

4824A USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ PICO TECHNOLOGY 70343797
4824A USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ PICO TECHNOLOGY 70343797
4824A USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ PICO TECHNOLOGY 70343797
4824A USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ PICO TECHNOLOGY 70343797
4824A USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ PICO TECHNOLOGY 70343797

USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャンネル数8
内容量1台注文コード70343797品番4824A
参考基準価格(税別)¥447,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。

用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。周波数帯域(MHz)20チャンネル数8分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/sメモリ長さ256M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする