RW1004 リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004 リゲッタ 70344619

RW1004 リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004 リゲッタ 70344619
RW1004 リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004 リゲッタ 70344619

リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード70344619品番RW1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

バックベルト付で脱げにくい。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。

オフホワイトサイズL質量(g)240サイズ(cm)24~24.5幅(cm)甲:13.8、底:8.1ヒール(cm)7靴タイプサンダルストーム(cm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする