オサメ工業
PCクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
20A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
材質
SCS13
SCS13
SUS304
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70345915
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
20A
材質
SCS13
質量(kg)
0.2
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度30°用になります。
※高圧用フェルール、高圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材