曜日別特売
- MCクランプ オサメ工業 70346107

- MCクランプ オサメ工業 70346107
- MCクランプ オサメ工業 70346107

MCクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径15A
材質SCS13
内容量1個注文コード70346107品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径15A材質SCS13質量(kg)0.2寸法A(mm)46寸法B(mm)72寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°用になります。
※高圧用フェルール、高圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする