※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
MCクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
450A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
材質
SUS304
SCS13
SUS304
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70346274
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
呼び径
450A
材質
SUS304
質量(kg)
5.9
寸法A(mm)
502
寸法B(mm)
567
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度30°用になります。
※高圧用フェルール、高圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材