曜日別特売
- SCクランプ オサメ工業 70346448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SCクランプ オサメ工業 70346448
- SCクランプ オサメ工業 70346448

SCクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径300A
内容量1個注文コード70346448品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径300A材質SUS304質量(kg)0.7寸法A(mm)352寸法B(mm)407寸法C(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意

※ツバ角度20°用になります。
※低圧用フェルール、低圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする