※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
SCクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
500A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70346484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径
500A
材質
SUS304
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
545
寸法B(mm)
622
寸法C(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度20°用になります。
※低圧用フェルール、低圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材