※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
高圧用Wフェルール(PK・SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
90A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70346685
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
90A
材質
SUS304
形状
フェルール
質量(kg)
0.32
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
95.6
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
101.6
寸法P(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側には高圧用Wフェルール(PK)又は高圧用キャップ(PK)をご使用下さい。※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材