- 高圧用キャップ(OB・SUS316L) オサメ工業 70348706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 高圧用キャップ(OB・SUS316L) オサメ工業 70348706
- 高圧用キャップ(OB・SUS316L) オサメ工業 70348706

高圧用キャップ(OB・SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径65A
内容量1個注文コード70348706品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
質量(kg)0.42寸法A(mm)95寸法B(mm)77.5寸法L(mm)10材質SUS316L呼び径65A形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側は高圧用Wフェルール(OA)又は高圧用キャップ(OA)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする