※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
低圧用キャップ(PK・SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
250A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70349458
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
キャップ
質量(kg)
5.1
寸法L(mm)
10
呼び径
250A
寸法A(mm)
290
寸法P(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(PK)又は低圧用キャップ(PK)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材