※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
低圧用キャップ(OA・SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
250A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70349519
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
キャップ
寸法L(mm)
12
呼び径
250A
寸法A(mm)
290
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
265
質量(kg)
6.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(OB)又は低圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材