- 低圧用キャップ(OA・SUS316L) オサメ工業 70349598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 低圧用キャップ(OA・SUS316L) オサメ工業 70349598
- 低圧用キャップ(OA・SUS316L) オサメ工業 70349598

低圧用キャップ(OA・SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径150A
内容量1個注文コード70349598品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SUS316L形状キャップ寸法L(mm)10呼び径150A寸法A(mm)190寸法B(mm)180寸法C(mm)165質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(OB)又は低圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする