曜日別特売
- パッキン(シリコン) オサメ工業 70349957

- パッキン(シリコン) オサメ工業 70349957
- パッキン(シリコン) オサメ工業 70349957

パッキン(シリコン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)83.1
呼び径80A
内容量1個注文コード70349957品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
材質シリコン呼び径80A寸法d(mm)83.1寸法A(mm)108寸法t(mm)2寸法P(mm)97.1
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70349939
2023-07-15
用途: THERMOS FDH-2000の中せんパッキン
サービス業

購入品:パッキン(シリコン) 材質シリコン 呼び径50A 寸法d(mm)55 寸法A(mm)78 寸法t(mm)2 寸法P(mm)67
THERMOS FDH-2000の中せんパッキンが摩耗してそそぐ際に中せんのふちから漏れるようになった、正規品(THERMOS 水筒 パッキン FDH中せんパッキン)が生産終了していたため代用品として購入したパッキンを加工して使用したところ漏れることなく使用できた。内径はぴったりだったが外径は大きかったため膨らんでいる部分までをカットしたところぴったりはまった。中せんを閉める時最後の10度くらいはかなり力が必要だが漏れるよりまし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする