オサメ工業
パッキン(テフロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(mm)
309.5
14
17.5
23
28.4
37.1
43
55
70.3
83.1
95.6
108.3
133
158.4
208.3
259.4
309.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70350185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
テフロン
寸法d(mm)
309.5
寸法A(mm)
344
寸法t(mm)
2.1
寸法P(mm)
330
呼び径(A)
300
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材