曜日別特売
- Oリング(バイトン) オサメ工業 70350596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- Oリング(バイトン) オサメ工業 70350596
- Oリング(バイトン) オサメ工業 70350596

Oリング(バイトン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)44.4
呼び径32A
内容量1個注文コード70350596品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質バイトン呼び径32A寸法d(mm)44.4寸法W(mm)3.1OリングG-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする