※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
Oリング(バイトン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
144.4
20.8
24.4
29.4
34.4
44.4
49.4
64.4
79.4
89.4
104.4
119.4
144.4
169.3
219.3
269.3
321.5
354.95
406
459
508
呼び径
125A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70350666
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
バイトン
色
黒
呼び径
125A
寸法d(mm)
144.4
寸法W(mm)
3.1
Oリング
G-145
商品豆知識
配管工事を支える補助部材