- Oリング(NBR) オサメ工業 70350928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- Oリング(NBR) オサメ工業 70350928
- Oリング(NBR) オサメ工業 70350928

Oリング(NBR)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(mm)406
呼び径400A
内容量1個注文コード70350928品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質NBR呼び径400A寸法d(mm)406寸法W(mm)6Oリング-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする