※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
Oリング(テフロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
34.4
20.8
24.4
29.4
34.4
44.4
49.4
64.4
79.4
89.4
104.4
119.4
144.4
169.3
219.3
269.3
321.5
呼び径
25A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70350989
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
テフロン
呼び径
25A
寸法d(mm)
34.4
寸法W(mm)
3.1
Oリング
G-35
注意
※テフロンは300A迄の取り扱いとなります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材