曜日別特売
- Wフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- Wフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351418
- Wフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351418

Wフェルール(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ1.5S
内容量1個注文コード70351418品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ1.5S材質SUS316L寸法L(mm)21.5寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS316L になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする