※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
Wフェルール(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
2.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
4.5S
5.5S
6.5S
8.5S
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70351436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
2.5S
材質
SUS316L
寸法L(mm)
21.5
寸法d(mm)
59.5
寸法A(mm)
77.5
寸法D(mm)
63.5
寸法P(mm)
70.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質はSUS316L になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材