- Wフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- Wフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351454
- Wフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351454

Wフェルール(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3.5S
内容量1個注文コード70351454品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ3.5S材質SUS316L寸法L(mm)21.5寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS316L になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする