曜日別特売
- Wロングフェルール(SUS304) オサメ工業 70351558

- Wロングフェルール(SUS304) オサメ工業 70351558
- Wロングフェルール(SUS304) オサメ工業 70351558

Wロングフェルール(SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3S
内容量1個注文コード70351558品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
サイズ3S材質SUS304寸法L(mm)50寸法d(mm)72.3寸法A(mm)91寸法D(mm)76.3寸法P(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS304になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする