曜日別特売
- Wロングフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351628

- Wロングフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351628
- Wロングフェルール(SUS316L) オサメ工業 70351628

Wロングフェルール(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4S
内容量1個注文コード70351628品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
サイズ4S材質SUS316L寸法L(mm)50寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS316L になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする