曜日別特売
- キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351689
- キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351689

キャップA(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ1S・1.5S
内容量1個注文コード70351689品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質SUS316L形状キャップサイズ1S・1.5S寸法L(mm)6.4寸法A(mm)50.5寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS316Lになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする