※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
キャップA(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
2S
1S・1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70351698
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
キャップ
サイズ
2S
寸法L(mm)
6.4
寸法A(mm)
64
寸法P(mm)
56.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質はSUS316Lになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材