付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1.3、ハンディユニット:1.0色レッド容量(L)【ダスト ボックス】0.6消費電力(W)ハイパワー90電源【ACアダプター】AC100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:995×200×139 / ハンディユニット:421×114×139充電時間6時間連続起動時間(分)ハイパワー 11 / 強25 / 標準 57