XRL-H010W 毛玉クリーナー プラスマイナスゼロ 70351901 XRL-H010W 毛玉クリーナー プラスマイナスゼロ 70351901 XRL-H010W 毛玉クリーナー プラスマイナスゼロ 70351901 XRL-H010W 毛玉クリーナー プラスマイナスゼロ 70351901

毛玉クリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351901 品番 XRL-H010W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ころんとかわいい小さな毛玉クリーナーです。コードレスタイプだから持ち運び自由、手軽に衣類ケアができます。バッテリーは安全性の高いニッケル水素電池を使用しています。衣類ケア家電のスタイルスチーマーやコンパクト衣類乾燥機とカラーを合わせて使うのもおすすめです。

付属品本体(1)/USBケーブル/クリーニングブラシ/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)190 電源ニッケル水素電池(交換不可) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×70×70 充電時間8時間 コネクタUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする