オサメ工業
パッキン(シリコン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
208.3
23
35.7
47.8
59.5
72.3
85.1
97.6
108.3
133.8
159.2
208.3
サイズ
8.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
4.5S
5.5S
6.5S
8.5S
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70352039
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
シリコン
形状
ツバ付き
サイズ
8.5S
寸法d(mm)
208.3
寸法A(mm)
233.5
寸法t(mm)
2
寸法P(mm)
225
注意
※形状…ツバ付き になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材