EKB118 拡声器06S グリーンクロス 70352346

拡声器06S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70352346品番EKB118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。

用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+サイレン質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする