曜日別特売
- フロアースタンド ロータイプ シンエイ[店舗什器・備品] 70352357

- フロアースタンド ロータイプ シンエイ[店舗什器・備品] 70352357
- フロアースタンド ロータイプ シンエイ[店舗什器・備品] 70352357
- フロアースタンド ロータイプ シンエイ[店舗什器・備品] 70352357

フロアースタンド ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
サイズA1
全高(mm)1210
質量(kg)6.9
内容量1台注文コード70352357品番-
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ポスターが掲示できるインフォメーションパネルスタンドです。パネルは4辺開閉式なのでポスターの交換も簡単に行えます。キャスター付なので移動も簡単です。空港・駅などの公共施設やショッピングセンターなど数多くの施設で活躍しています。

用途ポスターを掲示したいときに仕様片面材質パネル:アルミ・コーナー:樹脂・ボード:ハードボード・表面カバー:アクリル・脚部:アルミ・キャスター:双輪ナイロンキャスター(ストッパー付き)質量(kg)6.9シルバーサイズA1全幅(mm)708全高(mm)1210フレーム幅(mm)32画面寸法(mm)581×828脚幅(mm)520
注意
※屋内専用品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする