グリーンクロス
拡声器130-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70352398
品番
EKB108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途
朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様
音声+ホイッスル
質量(kg)
4.7
最大出力(W)
45
定格出力(W)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
218×371×350
使用電源
単1電池8本(別売)
電池使用時間(時間)
音声時:22/ホイッスル時:2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300