トレード
ポスターパネル Jパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A1
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
917×612
802×602
702×502
602×502
色
ホワイト
シルバー
ブラック
ブロンズ
ホワイト
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70353055
品番
059524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
スタンダードな規格でロングセラーなポスターフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612×859×6.5
適合寸法(mm)
594×841
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
582×829
フレーム幅(mm)
14.3
取付け方法
裏板取外し式
材質
フレーム:アルミ、透明カバー:PET 1mm、背板:ダンボール 3mm
付属品
吊りひも
質量(kg)
6
色
ホワイト
サイズ
A1
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません