曜日別特売
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606

 

078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606
078508 ALUMIUM SERIES 01 CUT トレード 70353606

ALUMIUM SERIES 01 CUT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ500×250
500×250
A3ノビ
A4
B4
インチ
八ツ切
太子
四ツ切
大衣
半切
三三
小全紙
全紙
大判
MO判
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
400×200
600×300
700×350
900×450
602×502
702×502
802×602
917×612
A0
A5
B5
マットシルバー
内容量1枚注文コード70353606品番078508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【2020年度アジアデザイン賞受賞】エッジを切り落として、シャープな印象を携えた額縁です。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。質量(kg)2マットシルバーサイズ500×250材質(本体)アルミ外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×502×28取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)7使用場所屋内用適合寸法(mm)W250×H500有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)238×488
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする